Sandvik Coromant 460.1-0570-043a1-xm Gc34 | 30ce75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobber Matkap 5.7mm 140 Karbür | AF9KZA 30CE75

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobber Matkap 5.7mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9KZA Model: 460.1-0570-043A1-XM GC34Çapraz Referans: 30CE75
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
€141.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.224 "
Boyut Türümetrik
BitişPVD
Flüt Uzunluğu62mm
Liste numarasıCoroDrill(R) 460
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk103mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüBölünmüş
Şaft Dia.6mm
beden5.7mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.4
Gemi uzunluğu (cm)11.5
Gemi genişliği (cm)1.6
HS kodu8207502055

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobber Matkap 4.76mm 140 Karbür | AF9KYF 30CE56 460.1-0476-036A1-XM GC340.187 "Kesirli İnç2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "€233.73
SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobber Matkap 7.14mm 140 Karbür | AF9LAP 30CF12 460.1-0714-054A1-XM GC340.281 "Kesirli İnç3 5 / 16 "4-61 / 64 "5 / 16 "9 / 32 "€273.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobber Matkap 5.7mm 140 Karbür
€141.91 / Adet