Sani-lav 267r | Kürekle Güçlendirilmiş Paslanmaz Çelik 39in. | 49p112 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SANI-LAV 267R Kürek Takviyeli Paslanmaz Çelik 39in. | AG6ZPU 49P112

SANI-LAV 267R Kürek Takviyeli Paslanmaz Çelik 39in.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6ZPU Modeli: 267RÇapraz Referans: 49P112
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
€387.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Paslanmaz Çelik Kürek
Bıçak uzunluğu9"
Blade Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Bıçak Tipikepçe
Bıçak genişliği7"
RenkPaslanmaz
Dizayn1 parçalı
Genişletilmiş Uzunluk39 "
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Kolu tipiD-Kolu
Uzunluk39 "
Tipgüçlendirilmiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)103.63
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8201100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBıçak uzunluğuBlade MalzemeBıçak TipiBıçak genişliğiRenkGenişletilmiş UzunlukUzunlukÜcret
SANI-LAV 207R Kürek Takviyeli Paslanmaz Çelik 39 İnç | AD6RFP 49P109 207Rgüçlendirilmiş14 "304 Paslanmaz Çelikkepçe10.5 "Gümüş39 "39 "€392.37
SANI-LAV 207 Kürek Paslanmaz Çelik | AE2HUQ 4XKZ1 207Kimyasal / Korozyona Dayanıklı14 "Paslanmaz çelikkepçe10.5 "Paslanmaz39 "39 "€372.65
SANI-LAV 217 Kürek Paslanmaz Çelik | AE2HUR 4XKZ2 217Kimyasal / Korozyona Dayanıklı12.5 "Paslanmaz çelikKare Nokta9.5 "Paslanmaz40 "40 "€381.11
SANI-LAV 227 Kürek Paslanmaz Çelik | AE2HUT 4XKZ3 227Kimyasal / Korozyona Dayanıklı15.5 "Paslanmaz çelikkepçe11.5 "Paslanmaz40 "40 "€374.04
SANI-LAV 267 Kürek Paslanmaz Çelik | AE2HUU 4XKZ4 267Kimyasal / Korozyona Dayanıklı11 "Paslanmaz çelikDüz Kare Nokta7"Paslanmaz39 "39 "€349.60
SANI-LAV 217R Kürek Takviyeli Paslanmaz Çelik 40in. | AG6ZPR 49P110 217Rgüçlendirilmiş12.5 "304 Paslanmaz Çelikkepçe9.5 "Paslanmaz40 "40 "€404.13
SANI-LAV 227R Kürek Takviyeli Paslanmaz Çelik 40in. | AG6ZPT 49P111 227Rgüçlendirilmiş15.5 "304 Paslanmaz Çelikkepçe11.5 "Paslanmaz40 "40 "€399.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SANI-LAV 267R Kürek Takviyeli Paslanmaz Çelik 39in.
€387.59 / Adet