SANI-LAV 217 Kürek Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Paslanmaz Çelik Kürek |
Bıçak uzunluğu | 12.5 " |
Blade Malzeme | Paslanmaz çelik |
Bıçak Tipi | Kare Nokta |
Bıçak genişliği | 9.5 " |
Renk | Paslanmaz |
Dizayn | 1 parçalı |
Genişletilmiş Uzunluk | 40 " |
Kolu Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kolu tipi | D-Kolu |
Uzunluk | 40 " |
Tip | Kimyasal / Korozyona Dayanıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 105.73 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8201100000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Tip | Bıçak uzunluğu | Blade Malzeme | Bıçak Tipi | Bıçak genişliği | Renk | Genişletilmiş Uzunluk | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207R | güçlendirilmiş | 14 " | 304 Paslanmaz Çelik | kepçe | 10.5 " | Gümüş | 39 " | 39 " | €392.37 | ||
207 | Kimyasal / Korozyona Dayanıklı | 14 " | Paslanmaz çelik | kepçe | 10.5 " | Paslanmaz | 39 " | 39 " | €372.65 | ||
227 | Kimyasal / Korozyona Dayanıklı | 15.5 " | Paslanmaz çelik | kepçe | 11.5 " | Paslanmaz | 40 " | 40 " | €374.04 | ||
267 | Kimyasal / Korozyona Dayanıklı | 11 " | Paslanmaz çelik | Düz Kare Nokta | 7" | Paslanmaz | 39 " | 39 " | €349.60 | ||
217R | güçlendirilmiş | 12.5 " | 304 Paslanmaz Çelik | kepçe | 9.5 " | Paslanmaz | 40 " | 40 " | €404.13 | ||
227R | güçlendirilmiş | 15.5 " | 304 Paslanmaz Çelik | kepçe | 11.5 " | Paslanmaz | 40 " | 40 " | €399.11 | ||
267R | güçlendirilmiş | 9" | 304 Paslanmaz Çelik | kepçe | 7" | Paslanmaz | 39 " | 39 " | €387.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00