SANI-LAV 512WAL Yıkama İstasyonu 120 İnç Uzunluk 20 İnç Genişlik 18 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama istasyonu |
ADA Uyumlu | Yok hayır |
Geri Sıçrama | Evet |
Arka Sıçrama Yüksekliği | 10 " |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kase Derinliği | 8" |
Kase Şekli | Dikdörtgen biçiminde |
Kase boyutu | 117 "x 16-1 / 2" |
Renk | Gümüş |
Drenaj Açma | 2" |
Musluk Deliği Çapı. | 7 / 8 " |
Musluk Çalışması | algılayıcı |
Bitiş | Saten |
Akış hızı | 1.5 dev / dak |
ölçü | 16 |
Montaj Tipi | Duvar |
Delik Sayısı | 6 |
İstasyon Sayısı | 6 |
Toplam yükseklik | 18 " |
Uzunluk | 120 " |
toplam Genişlik | 20 " |
Yan Sıçrama | Yok hayır |
Musluklu / Musluksuz | Musluklu |
Gemi ağırlığı (kg) | 81.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 314.96 |
HS kodu | 7324100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Delik Sayısı | Geri Sıçrama | Kase Derinliği | İstasyon Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Yan Sıçrama | Musluklu / Musluksuz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54W1 | 1 | Evet | 8" | 2 | 18 " | 40 " | Yok hayır | Musluklu | €3,227.15 | ||
54FSL | 2 | Evet | 8" | 2 | 45 " | 40 " | Yok hayır | Musluklu | €4,482.33 | ||
54FFL | 4 | Evet | 8" | 2 | 45 " | 40 " | Yok hayır | Musluklu | €4,465.94 | ||
54FAL | 2 | Evet | 8" | 2 | 45 " | 40 " | Yok hayır | Musluklu | €5,764.54 | ||
54FBL | 2 | Evet | 8" | 2 | 45 " | 40 " | Yok hayır | Musluklu | €5,758.70 | ||
54WSL | 2 | Evet | 8" | 2 | 18 " | 40 " | Yok hayır | Musluklu | €3,140.80 | ||
54WFL | 4 | Evet | 8" | 2 | 18 " | 40 " | Yok hayır | Musluklu | €3,306.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00