Sani-lav N1ab | Püskürtme Nozulu Alüminyum Pirinç/ss Siyah | 41j439 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SANI-LAV N1AB Püskürtme Başlığı Alüminyum Pirinç / ss Siyah | AD4GLK 41J439

SANI-LAV N1AB Püskürtme Nozulu Alüminyum Pirinç/ss Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4GLK Modeli: N1ABÇapraz Referans: 41J439
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
€108.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sprey ağızlığı
RenkSiyah
Bağlantısı3/4 "GHT
İnşaatAlüminyum, Pirinç ve Paslanmaz Çelik
DizaynArka Tetik
Akış kontrolüTetik
Akış hızı2.5-7.5 galon / dk
uzunluk5.25 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7419910010
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.RenkBağlantısıİnşaatDizaynAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÜcret
SANI-LAV N1A Püskürtme Başlığı Alüminyum Pirinç Paslanmaz Çelik Turuncu | AD4GLH 41J437 N1A200 Derece FEmniyetli Turuncu3/4 "GHTAlüminyum, Pirinç ve Paslanmaz ÇelikArka Tetik2.5-7.5 galon / dk5.25 "150 psi€101.67
SANI-LAV N1AW Püskürtme Başlığı Alüminyum Pirinç / ss Beyaz | AD4GLJ 41J438 N1AW200 Derece FBeyaz3/4 "GHTAlüminyum, Pirinç ve Paslanmaz ÇelikArka Tetik2.5-7.5 galon / dk5.25 "150 psi€106.13
SANI-LAV N1SS Püskürtme Başlığı Paslanmaz Çelik Güvenlik Turuncu | AD4GLL 41J440 N1SS200 Derece FEmniyetli TuruncuGHTPaslanmaz çelikArka Tetik2.5-7.5 galon / dk5.25 "150 psi€183.20
SANI-LAV N1SSW Püskürtme Başlığı Paslanmaz Çelik Beyaz | AD4GLM 41J441 N1SSW200 Derece FBeyazGHTPaslanmaz çelikArka Tetik2.5-7.5 galon / dk5.25 "150 psi€189.03
SANI-LAV N1SSB Püskürtme Başlığı Paslanmaz Çelik Siyah | AD4GLN 41J442 N1SSB200 Derece FSiyahGHTPaslanmaz çelikArka Tetik2.5-7.5 galon / dk5.25 "150 psi€182.57
SANI-LAV N1T Püskürtme Başlığı Pirinç / ss Güvenlik Turuncu | AD4GLP 41J443 N1T200 Derece FEmniyetli Turuncu3/4 "GHTPirinç / Paslanmaz ÇelikArka Tetik2.5-7.5 galon / dk5.25 "150 psi€124.87
SANI-LAV N1TW Püskürtme Başlığı Pirinç / ss Beyaz | AD4GLQ 41J444 N1TW200 Derece FBeyaz3/4 "GHTPirinç / Paslanmaz ÇelikArka Tetik2.5-7.5 galon / dk5.25 "150 psi€132.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SANI-LAV N1AB Püskürtme Nozulu Alüminyum Pirinç/ss Siyah
€108.47 / Adet