SANI-LAV P16 Kova 16 Quart Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kova |
Kapasite | 16 qt. |
Renk | Gümüş |
Handle | Evet |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 12.38 " |
Uzunluk | 13 " |
toplam Genişlik | 8.5 " |
UPC | 00810035838130 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.66 |
Gemi genişliği (cm) | 33.66 |
HS kodu | 7310210050 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00