Sargent 1561 120vac Tr | Manyetik Kapı Tutucu Çelik 35lb Mukavemet | 35dk04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SARGENT 1561 120VAC EN Manyetik Kapı Tutacağı Çelik 35lb Mukavemet | AH4VTP 35MN04

SARGENT 1561 120VAC EN Manyetik Kapı Tutacağı Çelik 35 lb Mukavemet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4VTP Model: 1561 120VAC TRÇapraz Referans: 35MN04
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
€822.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kapı Tutacağı
RenkGümüş
Bitişeloksallı Alüminyum
donanımDahil
Manyetik Mukavemet35 lb
MalzemeÇelik
Montaj TipiDuvar / Zemin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)13.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tutucu Taban Yüksekliği: 4-5 / 8 "
  • Tutucu Taban Genişliği: 2-1 / 2 "
  • Tutucu Projeksiyon : 1"
  • Vuruş Taban Yüksekliği : 2-5/8"
  • Vuruş Taban Genişliği : 2-1/4"
  • Grev Projeksiyonu: 1-5 / 8 "

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SARGENT 1561 120VAC EN Manyetik Kapı Tutacağı Çelik 35 lb Mukavemet
€822.94 / Adet