SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 İstifleme Çelik Çöp Kutusu 6 x 4 x 3 Galvanizli
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Galvanizli Çelik Konteyner İstifleme |
Kapasite | 0.02 Cu-Ft. |
Vaka Miktarı | 3 |
Dizayn | İstifleme, Hazne Önü |
Yükseklik | 3" |
Alt Uzunluk İçinde | 5.5 " |
Alt Genişlik İçinde | 3.7 " |
İç Yükseklik | 2.5 " |
uzunluk | 6.75 " |
Yükleme kapasitesi | 11 lbs. |
Malzeme | Galvanize çelik |
Dış Üst Derinlik | 3" |
Dış Üst Uzunluk | 6-3 / 4 " |
Dış Üst Genişlik | 4" |
İstifleme Kapasitesi | 50 lb |
Sıcaklık. menzil | -4 ila 212 Derece F |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | DE |
Model | Kapasite | Vaka Miktarı | Yükseklik | İç Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.201208GV1 | 0.95 Cu-Ft. | 1 | 7.9 " | 7.2 " | 20 " | 88 lbs. | 12.6 " | €160.22 | |
147.140808GV1 | 0.39 Cu-Ft. | 1 | 7.9 " | 7.2 " | 14 " | 66 lbs. | 8.7 " | €109.99 | |
147.090605GV1 | 0.12 Cu-Ft. | 3 | 4.8 " | 4.3 " | 9.5 " | 22 lbs. | 6" | €83.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00