Schaefer 147.140808gv1 | 14/7 İstiflemeli Çelik Çöp Kutusu 14 X 8 X 8 Galvaniz | 4vl37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 Çelik İstiflenebilir Çöp Kovası 14 x 8 x 8 Galvaniz | AD9WLZ 4VL37

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 İstifleme Çelik Çöp Kutusu 14 x 8 x 8 Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9WLZ Modeli: 147.140808GV1Çapraz Referans: 4VL37
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
€109.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Galvanizli Çelik Konteyner İstifleme
Kapasite0.39 Cu-Ft.
Vaka Miktarı1
Dizaynİstifleme, Hazne Önü
Yükseklik7.9 "
Alt Uzunluk İçinde11.8 "
Alt Genişlik İçinde7.8 "
İç Yükseklik7.2 "
uzunluk14 "
Yükleme kapasitesi66 lbs.
MalzemeGalvanize çelik
Dış Üst Derinlik8"
Dış Üst Uzunluk14 "
Dış Üst Genişlik8-1 / 2 "
İstifleme Kapasitesi2,000 lb
Sıcaklık. menzil-4 ila 212 Derece F
genişlik8.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Gemi yüksekliği (cm)20.07
Gemi uzunluğu (cm)33.78
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteVaka MiktarıYükseklikİç YükseklikuzunlukYükleme kapasitesigenişlikÜcret
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Çelik İstiflenebilir Çöp Kovası 20 x 12 x 8 Galvaniz | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "€160.22
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 Çelik İstiflenebilir Çöp Kovası 9 x 6 x 58 Galvaniz | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"€83.13
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 Çelik İstiflenebilir Çöp Kovası 6 x 4 x 3 Galvaniz | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 İstifleme Çelik Çöp Kutusu 14 x 8 x 8 Galvanizli
€109.99 / Adet