Schaefer Elb4120.gy1 | Konteyner 15-45/64 L | 49h885 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHAEFER ELB4120.GY1 Konteyner 15-45 / 64 L İçinde | AG6WUK 49H885

SCHAEFER ELB4120.GY1 Konteyner 15-45/64 In L

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6WUK Modeli: ELB4120.GY1Çapraz Referans: 49H885

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€32.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konteyner
RenkGri
İç Yükseklik4.5 "
Iç uzunluk14 "
İç Genişlik10 "
Yükleme kapasitesi40 lb
MalzemePolipropilen
Dış Yükseklik4 45 / 64 "
Dış Uzunluk15 45 / 64 "
Dış Genişlik11 13 / 16 "
La kullanMfr. LTBD.43GY1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)29.97
HS kodu3923100000

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: SSI SCHAEFER

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç YükseklikIç uzunlukİç GenişlikDış YükseklikDış UzunlukDış GenişlikLa kullanÜcret
SCHAEFER ELB4220.GY1 Konteyner 15-45 / 64 Uzunluk 40 Lb. | AG6WUL 49H886 ELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. LTBD.43GY1€42.54
SCHAEFER ELB6120.GY1 Konteyner 23-5 / 8 L'de | AG6WUM 49H887 ELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. LTBD.64GY1€50.74
SCHAEFER ELB6220.GY1 Konteyner 23-5 / 8 Uzunluk 40 Lb. | AG6WUN 49H888 ELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. LTBD.64GY1€63.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHAEFER ELB4120.GY1 Konteyner 15-45/64 In L
€32.35 / Adet