SCHAEFER ELB6120.GY1 Konteyner 23-5/8 In L
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konteyner |
Renk | Gri |
İç Yükseklik | 4.5 " |
Iç uzunluk | 21 15 / 16 " |
İç Genişlik | 14 " |
Yükleme kapasitesi | 40 lb |
Malzeme | Polipropilen |
Dış Yükseklik | 4 45 / 64 " |
Dış Uzunluk | 23.625 " |
Dış Genişlik | 15 45 / 64 " |
La kullan | Mfr. LTBD.64GY1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 3923100000 |
PLATFORM | Model | İç Yükseklik | Iç uzunluk | İç Genişlik | Dış Yükseklik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | La kullan | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELB4120.GY1 | 4.5 " | 14 " | 10 " | 4 45 / 64 " | 15 45 / 64 " | 11 13 / 16 " | Mfr. LTBD.43GY1 | €32.35 | ||
ELB4220.GY1 | 8.437 " | 14 " | 10 " | 8 45 / 64 " | 15 45 / 64 " | 11 13 / 16 " | Mfr. LTBD.43GY1 | €42.54 | ||
ELB6220.GY1 | 8.437 " | 21 15 / 16 " | 14 " | 8 45 / 64 " | 23.625 " | 15 45 / 64 " | Mfr. LTBD.64GY1 | €63.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00