SCHAEFER GFFM363G12 Egzoz Fanı Kayış Tahrik 36 Çap Cfm 10 080 115/230 V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tarımsal Egzoz Fanı |
Rulman Tipi | Kalıcı Olarak Yağlanmış Bilyalı |
CFM @ 0.000-In. SP | 10,080 |
CFM @ 0.050-In. SP | 9320 |
CFM @ 0.100-In. SP | 8380 |
CFM @ 0.150-In. SP | 6910 |
CFM / Watt @ 0.000-In. SP | 19.2 |
CFM / Watt @ 0.050-In. SP | 17.2 |
CFM / Watt @ 0.100-In. SP | 15.3 |
CFM / Watt @ 0.150-In. SP | 12.5 |
Fan RPM | 730 |
Flanş Genişliği | 2.25 " |
Çerçeve Finish | Cilalı Tan Fiberglas |
çerçeve Malzeme | Fiberglas |
Serbest Bölge | 12.84 Kare-Ft. |
Tam Yük Amperi | 4.6/2.3 |
Yükseklik | 43.13 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 25-1 / 4 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma |
Montaj Yeri | Duvar |
Bıçak Sayısı | 3 |
Açılış Gerekli H (In.) | 43-3 / 4 |
Açılması Gerekli W (In.) | 43-1 / 2 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 36 " |
Pervaneli Malzeme | Galvanize çelik |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | Kayış Tahrikli, Montajlı |
Venturi Açıklık Dia. | 37 " |
Venturi Derinliği | 10 " |
Gerilim | 115/230 |
Watt | 373 |
genişlik | 42.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 92.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 127 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | HP | Maks. derinlik | Motor Devri | Bıçak Sayısı | Pervane Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFM365G12 | 43.13 " | 11,893 | 9911 | 1/2 | 25-1 / 4 " | 1725 | 5 | 36 " | €3,467.36 | |
GFFM485G1 | 55.5 " | 23,391 | 20,576 | 1 | 26 " | 1725 | 6 | 48 " | €3,868.99 | |
GFFM483G1-2 | 55.5 " | 18,387/12,162 | 15,809/10,457 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 3 | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GFFM485G1-2 | 55.5 " | 22,010/14358 | 18,924/12,345 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 6 | 48 " | €3,942.75 | |
GFFM525G1 | 58.25 " | 25,942 | 22,305 | 1 | 26 " | 1725 | 5 | 52 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GFFM525G1-2 | 58.25 " | 25,395/16526 | 21,835/14209 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 5 | 52 " | €4,658.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00