SCHAEFER GFFM483G1-2 Egzoz Fanı Kayış Tahrik 48 Çap Cfm 18 387 230 V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tarımsal Egzoz Fanı |
Rulman Tipi | Kalıcı Olarak Yağlanmış Bilyalı |
CFM @ 0.000-In. SP | 18,387/12,162 |
CFM @ 0.050-In. SP | 17,184/11366 |
CFM @ 0.100-In. SP | 15,809/10,457 |
CFM @ 0.150-In. SP | 14,263/9434 |
Fan RPM | 498 |
Flanş Genişliği | 2.75 " |
Çerçeve Finish | Cilalı Tan Fiberglas |
çerçeve Malzeme | Fiberglas |
Serbest Bölge | 21 Kare-Ft. |
Tam Yük Amperi | 5.3 |
Yükseklik | 55.5 " |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 26 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725/1140 |
Motor Tipi | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma |
Montaj Yeri | Duvar |
Bıçak Sayısı | 3 |
Açılış Gerekli H (In.) | 56-1 / 4 |
Açılması Gerekli W (In.) | 55-3 / 4 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 48 " |
Pervaneli Malzeme | Galvanize çelik |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | Kayış Tahrikli, Montajlı, 2 Hızlı |
Venturi Açıklık Dia. | 49 " |
Venturi Derinliği | 13 " |
Gerilim | 230 |
Watt | 746 |
genişlik | 55.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 115.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 157.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 157.48 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | HP | Maks. derinlik | Motor Devri | Bıçak Sayısı | Pervane Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFM363G12 | 43.13 " | 10,080 | 8380 | 1/2 | 25-1 / 4 " | 1725 | 3 | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GFFM365G12 | 43.13 " | 11,893 | 9911 | 1/2 | 25-1 / 4 " | 1725 | 5 | 36 " | €3,467.36 | |
GFFM485G1 | 55.5 " | 23,391 | 20,576 | 1 | 26 " | 1725 | 6 | 48 " | €3,868.99 | |
GFFM485G1-2 | 55.5 " | 22,010/14358 | 18,924/12,345 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 6 | 48 " | €3,942.75 | |
GFFM525G1 | 58.25 " | 25,942 | 22,305 | 1 | 26 " | 1725 | 5 | 52 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GFFM525G1-2 | 58.25 " | 25,395/16526 | 21,835/14209 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 5 | 52 " | €4,658.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00