SCHLAGE 13-047 626 Kilitsiz Elsiz 2-3/4 Sınıf 1
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | sürgü |
arka plan | 2.75 " |
Bitiş | Saten Krom |
Kapı Kalınlığı İçin | 1-5/8" to 2-1/8" |
sınıf | 1 |
El | RH veya LH |
Atış Uzunluğu | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 8301600000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | arka plan | Bitiş | Kapı Kalınlığı İçin | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
14-047 626 | 2.375 " | Saten Krom | - | €84.64 | ||
B250JD 626 | 2.75 " | Saten Krom | 1.75 " | €467.04 | ||
B250PD 613 | 2.75 " | Saten Bronz | 1.75 " | €547.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00