SCHLAGE AL80PD SAT 626 Kapı Kolu Kilit Takımı Açılı Depo Grade 2
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | manivela |
ADA Uyumlu | Yok hayır |
arka plan | 2.75 " |
Çekirdek tipi | Dahil Değil |
Bitiş | Saten Krom |
Yangın oylaması | 3 saat. |
sınıf | 2 |
Kolu Malzeme | çinko |
Kolu tipi | manivela |
Anahtar Malzeme | Pirinç / Nikel Gümüş |
Anahtar Türü | Farklı |
Kama Tipi | Schlage SC4 |
Konum Türü | Ticari |
Lockset İşlevi | Depo |
Lockset Performans Gücü | Orta görev |
Anahtar Sayısı | 2 |
Pin Sayısı | 6 |
Gerekli Kapı Kalınlığı | 1.75 " |
Vuruş Dim. | 1-1/4" x 4-7/8" |
Grev Tipi | ASA Saldırısı |
stil | AL Açılı |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.88 |
Gemi genişliği (cm) | 20.07 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Anahtar Sayısı | Bitiş | işlev | Pin Sayısı | Pins | Gerekli Kapı Kalınlığı | Vuruş Dim. | Grev Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL10S JÜPİTER 613 | 2 | Yağ Ovuşturdu Bronz | Geçit | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL10S JÜPİTER 626 | 2 | Saten Krom | Geçit | 6 | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL10S NEPTÜN 626 | 2 | Saten Krom | Geçit | 5 | 5 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL10S SATÜN 613 | - | Yağ Ovuşturdu Bronz | Geçit | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL10S SATÜN 626 | - | Saten Krom | Geçit | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL40S JÜPİTER 613 | 2 | Yağ Ovuşturdu Bronz | Gizlilik | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL40S JÜPİTER 626 | 2 | Saten Krom | Gizlilik | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00