<span Class='notranslate'>Schlage </span> B660p C123 613 | Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 Pins | 36z091 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE B660P C123 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 Pins | AC7BDK 36Z091

SCHLAGE B660P C123 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 Pins

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7BDK Modeli: B660P C123 613Çapraz Referans: 36Z091

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€365.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgü
arka plan2.75 "
silindirTek
BitişYağ Ovuşturdu Bronz
Kapı Kalınlığı İçin1-3/8" to 1-7/8"
Ön Boyut Ölçüsü1-1/8" x 2-1/4"
sınıf1
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiC123
Konum TürüTicari
MalzemePirinç / Çelik / Çinko
Anahtar Sayısı2
Pins6
Güvenlik TipiZor görev
GrevKare Köşe
Atış Uzunluğu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKama Tipiarka plansilindirKonum TürüMalzemeAnahtar SayısıPinsVuruş Dim.Ücret
SCHLAGE B560P C-KWY 605 Sürgü Hd Parlak Pirinç 6 Pimli | AC7BCZ 36Z078 B560P C-KWY 605C1232-3/8" or 2-3/4"-TicariPirinç / Çelik / Çinko261-1/8" x 2-3/4"€152.15
SCHLAGE B560P C-KWY 613 Sürgü Hd Yağ Bronz 6 Pim Ovuşturdu | AC7BDA 36Z079 B560P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"-TicariPirinç / Çelik / Çinko261-1/8" x 2-3/4"€174.52
SCHLAGE B560P C-KWY 626 Sürgü Hd Saten Krom 6 Pimli | AC7BDB 36Z080 B560P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"-TicariPirinç / Çelik / Çinko261-1/8" x 2-3/4"€143.25
SCHLAGE B562P C-KWY 613 Sürgü Hd Yağ Bronz 6 Pim Ovuşturdu | AC7BDC 36Z082 B562P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"ÇiftTicariPirinç / Çelik / Çinko26-€214.37
SCHLAGE B562P C-KWY 626 Sürgü Hd Saten Krom | AC7BDD 36Z083 B562P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"ÇiftTicariPirinç / Çelik / Çinko261-1/8" x 2-3/4"€184.52
SCHLAGE B60N C-KWY 605 Sürgü Hd Parlak Pirinç 5 Pimli | AC7BDE 36Z084 B60N C-KWY 605C2.75 "-KonutPirinç / Çelik / Çinko25-€91.14
SCHLAGE B60N C-KWY 626 Sürgü Hd Saten Krom 5 Pimli | AC7BDF 36Z085 B60N C-KWY 626C2.75 "-KonutPirinç / Çelik / Çinko25-€101.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE B660P C123 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 Pins
€365.12 / Adet