Schlage F40 Yetenek 626 | Orta Hizmet Kolu Kilit Seti Flair Gizlilik | 36z207 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE F40 FLAIR 626 Orta Hizmet Kolu Kilit Seti Flair Gizlilik | AC7BFX 36Z207

SCHLAGE F40 FLAIR 626 Orta Hizmet Kol Kilit Seti Flair Gizlilik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7BFX Modeli: F40 FLAIR 626Çapraz Referans: 36Z207

İle alın Mayıs 9, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€94.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+manivela
arka plan2-3/8", 2-3/4"
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevGizlilik
sınıf2
Kolu MalzemePirinç, Çelik, Çinko
Anahtar MalzemeNikel gümüş
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiC
Konum TürüKonut
Lockset İşleviGizlilik
Lockset Performans GücüHafif görev
Anahtar Sayısı2
Pins5
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3/8" to 1-3/4"
Vuruş Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Grev TipiYarıçap Köşe, Tam Dudak, Kutusuz
stilYetenek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişişlevAnahtarlamaGerekli Kapı KalınlığıVuruş Dim.Grev TipistilÜcret
SCHLAGE F10 ELAN 605 Orta Hizmet Tipi Kollu Kilit Seti Elan Geçidi | AC7BFF 36Z180 F10 ELLAN 605Cilalı PirinçGeçitFarklı Anahtarlı1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Yarıçap Köşe, Tam Dudak, KutusuzHamle€82.35
SCHLAGE F10 ELAN 626 Orta Hizmet Tipi Kollu Kilit Seti Elan Geçidi | AC7BFG 36Z181 F10 ELLAN 626Saten KromGeçitAnahtarsız1-3/8" to 1-3/4"-Yarıçap Köşe, Tam Dudak, KutusuzHamle€95.66
SCHLAGE F10 FLAIR 605 Orta Hizmet Kolu Kilit Seti Yetenek Geçişi | AC7BFH 36Z182 F10 FLAIR 605Cilalı PirinçGeçitFarklı Anahtarlı1-3/8" to 1-3/4"-Yarıçap Köşe, Tam Dudak, KutusuzYetenek€77.31
SCHLAGE F10 FLAIR 626 Orta Hizmet Kolu Kilit Seti Yetenek Geçişi | AC7BFK 36Z184 F10 FLAIR 626Saten KromGeçitFarklı Anahtarlı1-3/8" to 1-3/4"-Yarıçap Köşe, Tam Dudak, KutusuzYetenek€91.35
SCHLAGE F40 ELAN 605 Orta Hizmet Kolu Kilitleme Seti Elan Gizlilik | AC7BFT 36Z203 F40 ELLAN 605Cilalı PirinçGizlilikFarklı Anahtarlı1-3/8" to 1-3/4"-Yarıçap Köşe, Tam Dudak, KutusuzHamle€86.64
SCHLAGE F40 ELAN 626 Orta Hizmet Kolu Kilitleme Seti Elan Gizlilik | AC7BFU 36Z204 F40 ELLAN 626Saten KromGizlilikAnahtarsız1-3/8" to 1-3/4"-Yarıçap Köşe, Tam Dudak, KutusuzHamle€98.65
SCHLAGE F40 FLAIR 605 Orta Seviye Çalışma Kolu Kilit Seti Flair Gizlilik | AC7BFV 36Z205 F40 FLAIR 605Cilalı PirinçGizlilikFarklı Anahtarlı1-3/8" to 1-3/4"-Yarıçap Köşe, Tam Dudak, KutusuzYetenek€82.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE F40 FLAIR 626 Orta Hizmet Kol Kilit Seti Flair Gizlilik
€94.95 / Adet