Schlage F80 C-kwy Orbit 626 | Orta Hizmet Topuzu Kilit Seti Yörünge Deposu | 36z245 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 Orta Hizmet Topuzu Kilit Seti Orbit Deposu | AC7BGT 36Z245

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Orbit Depo

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7BGT Model: F80 C-KWY Yörünge 626Çapraz Referans: 36Z245
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
€109.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Topuz Kilit Seti
arka plan2-3/8" and 2-3/4"
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevDepo
sınıf2
Anahtar MalzemeNikel gümüş
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiC
Topuz MalzemesiPirinç / Çelik / Çinko
Konum TürüKonut
Lockset İşleviDepo
Lockset Performans GücüHafif görev
Anahtar Sayısı2
Pins5
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3 / 8 "- 2"
Vuruş Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Grev TipiKare Köşe, T-Strike
stilYÖRÜNGE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilÜcret
SCHLAGE F80 C-KWY PLYMOUTH 626 Orta Hizmet Topuz Kilit Seti Plymouth | AC7BGU 36Z248 F80 C-KWY PLYMOUTH 626Plymouth€95.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Orbit Depo
€109.21 / Adet