Şelale L9040 06l 626 | Gömme Kilit Seti Kolu 06l Gizlilik | 36z256 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE L9040 06L 626 Gömme Kilitleme Kolu 06l Gizlilik | AC7BHC 36Z256

SCHLAGE L9040 06L 626 Gömme Kilit Kolu 06l Gizlilik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7BHC Modeli: L9040 06L 626Çapraz Referans: 36Z256
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
€1,304.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Kilit
arka plan2.75 "
Kutu MalzemesiPirinç, Çelik, Çinko
vaka Boyutu4-7 / 16 "x 3-5 / 8" x 1 "
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevGizlilik
sınıf1
Anahtar MalzemeNikel gümüş
AnahtarlamaAnahtarlı Farklı (KD)
Kama TipiC123
Konum TürüTicari
Anahtar Sayısı2
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1.75 "
Vuruş Dim.1-1/8" x 3-5/8"
Grev TipiKare Köşe
stil06L
Kırpma Stiliarma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.44
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)22.61
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevstilÜcret
SCHLAGE L9010 06L 626 Gömme Kilitleme Kolu 06l Geçit | AC7BGW 36Z250 L9010 06L 626Geçit06L€1,234.59
SCHLAGE L9010 17L 626 Gömme Kilitleme Kolu 17l Geçiş | AC7BGY 36Z252 L9010 17L 626Geçit17L€1,185.40
SCHLAGE L9040 06A 626 Gömme Kilitleme Kolu 06a Gizlilik | AC7BHB 36Z255 L9040 06A 626Gizlilik06A€1,220.10
SCHLAGE L9040 17L 626 Gömme Kilitleme Kolu 17l Gizlilik | AC7BHE 36Z258 L9040 17L 626Gizlilik17L€1,304.60
SCHLAGE L9050P C123 06A 626 Gömme Kilitleme Kolu 06a Gül Derecesi 1 | AC7BHH 36Z261 L9050P C123 06A 626Giriş / Ofis06A€1,428.89
SCHLAGE L9050P C123 06L 626 Gömme Kilitleme Kolu 06l Sınıf 1 | AC7BHJ 36Z262 L9050P C123 06L 626Giriş / Ofis06L€1,488.70
SCHLAGE L9050P C123 17A 626 Gömme Kilitleme Kolu 17a Gül Derecesi 1 | AC7BHK 36Z263 L9050P C123 17A 626Giriş / Ofis17A€1,341.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE L9040 06L 626 Gömme Kilit Kolu 06l Gizlilik
€1,304.48 / Adet