Schlage M450p | 1000lb Mıknatıs Avs Dsm Mbs Rtd | 6lcy3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE M450P 1000lb Mıknatıs Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3

SCHLAGE M450P 1000 lb Mıknatıs Avs Dsm Mbs Rtd

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PNW Modeli: M450PÇapraz Referans: 6LCY3
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
€1,249.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromanyetik Kilit
Amp Draw @ 12V.75 A
Amp Draw @ 24V.38 A
BitişAlüminyum
Tutma Kuvveti (Lb.)1000
Giriş Gerilimi12 / 24 VDC
Gövde Derinliğini Kilitle (In.)3
Kilit Gövde Uzunluğu (In.)10-1 / 2
Gövde Genişliğini Kilitle2 In.
MalzemeSert Eloksallı Alüminyum
Mfr. DiziM400

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.55
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Armatür Derinliği (In.) (1)
  • Armatür Uzunluğu (In.) (7)
  • Armatür Genişliği (In.) (2)
  • Dahil Olan Seçenekler (Otomatik Voltaj Seçimi, Manyetik Bağ Sensörü, Kapı Pozisyon Anahtarı, Röle Zaman Gecikmesi)
  • Bırakma Gecikmesi (1-30 saniye)
  • Toplam Projeksiyon (In.) (4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemeÜcret
SCHLAGE M450 Elektromanyetik M400 | AE9PNV 6LCY2 M450AlüminyumSert Eloksallı Alüminyum€924.62
SCHLAGE M490 1500 Lb Mıknatıs Avs | AE9PNY 6LCY5 M490AlüminyumSert Eloksallı Alüminyum€1,073.65
SCHLAGE M490P Elektromanyetik Kilit, 1500Lbs. | CD3VJB 28XY71 M490PEloksallı SilÇelik€1,374.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE M450P 1000 lb Mıknatıs Avs Dsm Mbs Rtd
€1,249.33 / Adet