SCHLAGE M490 1500 Lb Mıknatıs Ortalama
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektromanyetik Kilit |
Amp Draw @ 12V | .65 A |
Amp Draw @ 24V | .35 A |
Bitiş | Alüminyum |
Tutma Kuvveti (Lb.) | 1500 |
Giriş Gerilimi | 12 / 24 VDC |
Gövde Derinliğini Kilitle (In.) | 3 |
Kilit Gövde Uzunluğu (In.) | 12-1 / 2 |
Gövde Genişliğini Kilitle | 2 In. |
Malzeme | Sert Eloksallı Alüminyum |
Mfr. Dizi | M400 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.54 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
HS kodu | 8301406030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00