Schneider Electric 9001ka43 | Kontak Bloğu 1nc 30mm | 2xvk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA43 İletişim Bloğu 1nc 30mm | AF9KDK 2XVK5

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA43 Kontak Bloğu 1nc 30mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9KDK Modeli: 9001KA43Çapraz Referans: 2XVK5
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
€69.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlikeli Konum Temas Bloğu
ActionAnlık
RenkSiyah
İletişim Formu1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 250 VAC
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf II IEC 61140'a Uygun
beden30mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör TipiParmak Korumalı Örtü, Mantık Seviyesi
UPC785901498568

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8536698000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionRenkİletişim FormuGüvenlik DerecelendirmesiOperatör TipiÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA41 İletişim Bloğu 1nc / 1no 30mm | AF9GEF 2EL92 9001KA41Anlık / Hazırlamadan Önce AraTemizle1NK / 1 YOKSınıf II IEC 61140'a UygunParmak Korumalı Örtü, Mantık Seviyesi€174.33
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA42 Kontak Bloğu 1no 30mm | AF9GEG 2EL93 9001KA42Anlık-1 YOKSınıf II IEC 60536'a UygunParmak Korumalı Örtü, Mantık Seviyesi€83.28
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA52 Kontak Bloğu 1no 30mm | AF9KDL 2XVK6 9001KA52AnlıkSiyah1 YOKSınıf II IEC 61140'a UygunGüç Kamış (Parmak Güvenli)€186.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA43 Kontak Bloğu 1nc 30mm
€69.25 / Adet