Schneider Electric 9001kr9p1r05h13 | 45c521 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop Butonu Işıklı 30mm Yok / nc Kırmızı | AG6QTU 45C521

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop Buton Işıklı 30mm No/nc Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6QTU Model: 9001KR9P1R05H13Çapraz Referans: 45C521
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
€454.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionKorunan 2 Pozisyon İtme / Çekme
Temel malzemeMetal
ÇerçeveMetal
RenkKırmızı
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC/DC
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating66
Lamba Modülü TipiTrafo
Lamba Modülü Gerilimi110 - 120 VAC
Lamba TipiLED
NEMA Değerlendirmesi3, 3R, 6, 13
Operatör Sayısı1
beden30mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör Tipi1-5 / 8 "Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionÇerçeveİletişim değerlendirmesiNEMA DeğerlendirmesibedenOperatör TipiÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Acil Durdurma Butonu, 22 mm Boyut, Bakımlı | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Tetik Eylemiyle Korunur Serbest BırakınKrom Kaplama Döküm10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Mantar€223.02
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 E-stop Butonu 22mm 1no / 1nc Kırmızı | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445Tetik Eylem Tuşu Bırakma ile KorunurKrom Kaplama Döküm10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Mantar€222.80
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 Acil Durdurma Butonu, 22mm, Mantar Başlıklı, Kırmızı | AG7ERM 6HK82 XB4BT845Tetik Eylemi İtme / Çekme ile KorunurKrom Kaplama Döküm10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Mantar€154.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop Buton Işıklı 30mm No/nc Kırmızı
€454.53 / Adet