Schneider Electric Xb4bs8445 Acil Durdurma Düğmesi | 6hk79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Acil Durdurma Butonu, 22 mm Boyut, Bakımlı | AG7ERK 6HK79

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Acil Durdurma Düğmesi, 22 mm Boyut, Bakımlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ERK Modeli: XB4BS8445Çapraz Referans: 6HK79
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
€223.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionTetik Eylemiyle Korunur Serbest Bırakın
ÇerçeveKrom Kaplama Döküm
RenkKırmızı
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating66
MalzemeMetal
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör Tipi40mm Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Acil bir durumda makineyi durdurmak için kullanılan e-stop butonu; petrol ve gaz, kimya, ilaç ve petrol endüstrileri için ideal
  • Önceden ayarlanmış konumu korumak ve yalnızca çalıştırıldığında değiştirmek için bir tetikleme eylemi ve mekanik bir kilitleme sistemi içerir
  • NEMA dereceli 40, 1, 2,3, 4X, 4 ve 12 muhafazaları ile 13 mm mantar kafa ve çentiksiz montaj tesisi ile donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionÇerçeveİletişim değerlendirmesiNEMA DeğerlendirmesibedenOperatör TipiÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop Butonu Işıklı 30mm Yok / nc Kırmızı | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Korunan 2 Pozisyon İtme / ÇekmeMetal10A @ 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Mantar€454.53
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 E-stop Butonu 22mm 1no / 1nc Kırmızı | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445Tetik Eylem Tuşu Bırakma ile KorunurKrom Kaplama Döküm10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Mantar€222.80
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 Acil Durdurma Butonu, 22mm, Mantar Başlıklı, Kırmızı | AG7ERM 6HK82 XB4BT845Tetik Eylemi İtme / Çekme ile KorunurKrom Kaplama Döküm10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Mantar€154.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Acil Durdurma Düğmesi, 22 mm Boyut, Bakımlı
€223.02 / Adet