Schneider Electric Atv212wu15n4 | 13e169 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 Değişken Frekanslı Sürücü 2 Hp 400-480v | AF6FZP 13E169

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 Değişken Frekans Sürücüsü 2 Bg 400-480v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FZP Modeli: ATV212WU15N4Çapraz Referans: 13E169
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
€1,425.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değişken Frekanslı Sürücü
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul EdiyorEvet
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi0.1 - 3200 saniye
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi0.1 - 3200 saniye
Kontrol metoduHz Başına Volt, Karesel V / Hz, Tork Arttırmalı V / Hz veya Sensörsüz Vektör Kontrolü
Kontrol TipiTuş Takımı veya Mantıksal Giriş
derinlik7.56 "
Dijital OkumaEvet
Ekran TipLED, İsteğe Bağlı Uzaktan Montajlı LCD
ekranlarHertz, Motor Akımı, KW, Motor Gerilimi
Dinamik FrenlemeYok hayır
ÇevirmeNEMA 12
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik11.69 "
Giriş Frekansı50 / 60 Hz
Giriş Fazı AC3
Giriş Gerilimi400 480-VAC
Tuş Takımı KilitlemeEvet
Maks. Alan sayısı HP2
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri3.7
Çıkış Frekans Aralığı0 Hz 200 için
Çıkış Gerilimi400 480-VAC
KorumasıAşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası, Aşırı kesme
Başlatma / Durdurma KontrolüProgramlanabilir
Başlangıç ​​Torku%110
1 Hz'de tork%110
genişlik8.46 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8504404000

Ürün Detayı:

  • Çıkış Fazı AC (3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış GerilimiderinlikEkran TipgenişlikÇevirmeYükseklikGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı HPÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212W075N4 Değişken Frekanslı Sürücü 1 Hp 400-480v | AF6FZN 13E168 ATV212W075N4400 480-VAC7.56 "LED, İsteğe Bağlı Uzaktan Montajlı LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400 480-VAC1€1,266.93
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU22N4 Değişken Frekanslı Sürücü 3 Hp 400-480v | AF6FZQ 13E170 ATV212WU22N4400 480-VAC7.56 "LED, İsteğe Bağlı Uzaktan Montajlı LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400 480-VAC3€1,566.30
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU30N4 Değişken Frekanslı Sürücü 4 Hp 400-480v | AF6FZR 13E171 ATV212WU30N4400 480-VAC8.19 "LED, İsteğe Bağlı Uzaktan Montajlı LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400 480-VAC4€1,651.74
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU40N4 Değişken Frekanslı Sürücü 5 Hp 400-480v | AF6FZT 13E172 ATV212WU40N4400 480-VAC8.19 "LED, İsteğe Bağlı Uzaktan Montajlı LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400 480-VAC5€1,814.05
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU55N4 Değişken Frekanslı Sürücü 7.5hp 400-480v | AF6FZU 13E173 ATV212WU55N4400 480-VAC8.19 "LED, İsteğe Bağlı Uzaktan Montajlı LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400 480-VAC7.5€2,323.35
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU75N4 Değişken Frekanslı Sürücü 10 Hp 400-480v | AF6FZV 13E174 ATV212WU75N4400 480-VAC8.19 "LED, İsteğe Bağlı Uzaktan Montajlı LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400 480-VAC10€2,620.59
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WD11N4 Değişken Frekanslı Sürücü 15 Hp 400-480v | AF6FZW 13E175 ATV212WD11N4400 480-VAC12.4 "LED, İsteğe Bağlı Uzaktan Montajlı LCD11.41 "NEMA 1222.05 "400 480-VAC15€3,220.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 Değişken Frekans Sürücüsü 2 Bg 400-480v
€1,425.01 / Adet