Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Manuel Motor Başlatma Düğmesi 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Manuel Motor Başlatma Düğmesi 24-32A 1P

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2PQG Modeli: GV2ME32Çapraz Referans: 2MNH7
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
€145.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Motor Marş Motoru
Amper AC24 için 32
derinlik3.03 "
GTIN3389110343298
Yükseklik3.5 "
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 208V10
HP @ 3 Faz - 460-575V20/30
HP @ 3 Faz - 480V20
HP @ 3 Faz - 575V30
Maks. Voltaj600 VAC
Kutup sayısı3
KullanımPush Button
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı24 - 32A
Pilot ışıkYok hayır
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)9.3
Gemi uzunluğu (cm)8.51
Gemi genişliği (cm)4.8
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Değerlendirmesi: Muhafaza Yok
  • HP @ 3 Faz - 240V: 10
  • Faz Kaybı Hassasiyeti: Hayır
  • Özellikler: Single Unit, Screw Clamp Terminals

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 575VAmper ACderinlikAşırı Yük Rölesi Amp AyarıPilot ışıkgenişlikYükseklikHP @ 1 Faz - 120VÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Manuel Motor Başlatma Düğmesi 65A 3P | AH2PQE 2MNH5 GV2ME01-48 için 653.03 "0.1 - 0.16AEvet1.75 "3.5 "-€99.88
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 Manuel Motor Başlatma Düğmesi 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-60 için 1003.03 "0.16 - 0.25AYok hayır1.75 "3.5 "-€99.88
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 Manuel Motor Çalıştırma Düğmesi 0.1 - 0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1 - 0.16AYok hayır1.75 "3.5 "-€314.90
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 Manuel Motor Marş Düğmesi 0.16 ila0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16 - 0.25AYok hayır1.75 "3.5 "-€319.75
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 Manuel Motor Çalıştırma Düğmesi 0.25to0.4A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-15 için 253.83 "0.25 - 0.4AYok hayır1.75 "3.5 "-€316.69
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Manuel Motor Marş Düğmesi 0.4to0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4 - 0.63AEvet1.75 "3.5 "-€357.20
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P05 Manuel Motor Çalıştırma Düğmesi 0.63 - 1A 3P | AH2PQM 2MNJ3 GV2P051/2-3.83 "0.63 - 1AYok hayır1.75 "3.5 "-€396.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Manuel Motor Başlatma Düğmesi 24-32A 1P
€145.80 / Adet