Schneider Electric Lc2d32g7 | Kontaktör IEC 120vac 3p 32a | 2mmw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Kontaktör Iec 120vac 3p 32a | AF9HZU 2MMW4

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Kontaktör Iec 120vac 3p 32a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HZU Modeli: LC2D32G7Çapraz Referans: 2MMW4
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
€381.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri
Yardımcı İletişim Formu1NK / 1 YOK
Bobin Voltları120 VAC
Kontaktör TipiIEC
derinlik3.54 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif32
Tam Yük Ampere Dirençli50
GTIN3389110391527
Yükseklik3.54 "
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 208V10
HP @ 3 Faz - 230V10
HP @ 3 Faz - 240V10
HP @ 3 Faz - 480V20
HP @ 3 Faz - 575V30
Hz50/60
Kutup sayısı3
genişlik3.54 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)14
Gemi uzunluğu (cm)11.51
Gemi genişliği (cm)11.51
HS kodu8536490065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTam Yük Ampere DirençliActionBobin VoltlarıYükseklikHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 230VHP @ 1 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 208VÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktör Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Geri alınmayan24 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktör Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Geri alınmayan24 VDC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktör Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Geri alınmayan120 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktör Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Geri alınmayan480 VAC3.35 "1/311.01.5€540.89
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktör Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Geri alınmayan24 VAC3.35 "122.03€762.93
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktör Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Geri alınmayan24 VDC3.35 "122.03€622.31
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktör Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Geri alınmayan120 VAC3.35 "122.03€622.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Kontaktör Iec 120vac 3p 32a
€381.14 / Adet