Schneider Electric Rm17ta00 | Kontrol Ölçme Rölesi 3 Faz 250v 5a | 12n827 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 Kontrol Ölçü Rölesi 3 Faz 250V 5A | AF6FXE 12N827

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 Kontrol Ölçme Rölesi 3 Faz 250V 5A

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FXE Modeli: RM17TA00Çapraz Referans: 12N827

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€308.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontrol Ölçüm Rölesi
baz TürüDIN Montajı
İletişim Amp Değeri (Dirençli)1A @ 24 VDC, 3A @ 250 VAC, 5 A @ 24 VAC
İletişim FormuSPDT
Giriş Gerilimi220 - 480 VAC
Kişi Sayısı1
Faz3
Pins6
Güç derecesi1250 VA
Trip Gecikmesi (Sn.)0.1 a 10.0 (0 +% 10)
TipGerilim Algılama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536410020

Ürün Detayı:

  • Bırakma Aralığı (% 2 ila 20)
  • Gerilim Dengesizliği (%) (1'den Az)
  • Alış Aralığı (183-528VAC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuPinsTipÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC RM35TF30 Kontrol Ölçüm Rölesi 3 Faz 250V 5A | AF6FXD 12N826 ₺35TF30DPDT'dir12Gerilim Algılama€491.53
SCHNEIDER ELECTRIC RM17TE00 Kontrol Ölçüm Rölesi 3 Faz 250V 5A | AF6FXF 12N828 RM17TE00SPDT6Gerilim Algılama, Aşırı Gerilim veya Düşük Gerilim ile€366.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 Kontrol Ölçme Rölesi 3 Faz 250V 5A
€308.62 / Adet