Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1B7 Röle 8-pin Dpdt 12a 24vac | AF6NWB 1DPY2

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1B7 Röle 8 pinli Dpdt 12a 24vac

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6NWB Modeli: RXM2AB1B7Çapraz Referans: 1DPY2
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
€14.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi1.2
Bobin Voltları24 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)12
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
İletişim değerlendirmesi12A @ 277VAC / 30VDC
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Hz50/60
MontajKare Soket Soket
Pins8
Test Etmek İçin İtinKilitlenebilir
SoketMfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M
Soket KoduG
Durum GöstergesiMekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536490080

Ürün Detayı:

  • 1DPY2, 1EHJ2'nin önerilen bir yedeğidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCoil VA Değerlendirmesiİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim değerlendirmesiPinsSoketÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC RPM42B7 Röle 14pin 4pdt 15a 24vac | AF6PXR 1XZK4 RPM42B71.5154pdt15A @ 277VAC / 28VDC14Mfr. Hayır. RPZF4€30.99
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22B7 Röle 8-pin Dpdt 15a 24vac | AF6PXW 1XZL2 RPM22B71.215DPDT'dir15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. Hayır. RPZF2€20.25
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12B7 Röle 5-pinli Spdt 15a 24vac | AF6PYD 1XZN7 RPM12B70.915SPDT15A @ 277VAC / 28VDC5Mfr. Hayır. RPZF1€16.00
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2B7 Röle 8-pin, DPDT, 12A, 24VAC | AF6PYG 1XZP1 RXM2AB2B71.212DPDT'dir12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.61
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2B7 Röle 14pin 4pdt 6a 24vac | AF6PYM 1XZP6 RXM4AB2B71.264pdt6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€19.35
SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB2B7 Röle 11pin 3pdt 10a 24vac | AF6PYU 1XZR8 RXM3AB2B71.2103pdt10A @ 277VAC / 30VDC11Mfr. Hayır. RXZE2S111M€16.91
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB1B7 Röle 14pin 4pdt 6a 24vac | AF6PYX 1XZT8 RXM4AB1B71.264pdt6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€19.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1B7 Röle 8 pinli Dpdt 12a 24vac
€14.21 / Adet