Schneider Electric Rxm4gb2bd | Röle 14pin 4pdt 3a 24vdc | 1xzn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4GB2BD Röle 14pin 4pdt 3a 24vdc | AF6PYA 1XZN1

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4GB2BD Röle 14pin 4pdt 3a 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PYA Modeli: RXM4GB2BDÇapraz Referans: 1XZN1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€19.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi1.2
Bobin Voltları24 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)3
İletişim Formu4pdt
İletişim MalzemesiGümüş altın
İletişim değerlendirmesi3A @ 277VAC / 30VDC
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Hz50/60
MontajKare Soket Soket
Pins14
Test Etmek İçin İtinKilitlenebilir
SoketMfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M
Soket KoduG
Durum GöstergesiLED ve Mekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCoil VA Değerlendirmesiİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim Malzemesiİletişim değerlendirmesiPinsSoketÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1BD Röle 8-pin Dpdt 12a 24vdc | AF6NWA 1DPX8 RXM2AB1BD1.212DPDT'dirGümüş Nikel12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€14.84
SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB1BD Röle 11 pinli 3pdt 10a 24vdc | AF6NWE 1DPY7 RXM3AB1BD1.2103pdtGümüş Nikel10A @ 277VAC / 30VDC11Mfr. Hayır. RXZE2S111M€15.28
SCHNEIDER ELECTRIC RPM32BD Röle 11pin 3pdt 15a 24vdc | AF6PXP 1XZJ8 RPM32BD1.5153pdtGümüş Nikel15A @ 277VAC / 28VDC11Mfr. Hayır. RPZF3€25.59
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22BD Röle 8-pin Dpdt 15a 24vdc | AF6PXX 1XZL3 RPM22BD1.215DPDT'dirGümüş Nikel15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. Hayır. RPZF2€20.25
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12BD Güç Takılabilir Röle, Zelio RPM, 15 A @ 277 VAC | AF6PYE 1XZN8 RPM12BD0.915SPDTGümüş Nikel15A @ 277VAC / 28VDC5Mfr. Hayır. RPZF1€16.00
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2BD Röle 8-pin Dpdt 12a 24vdc | AF6PYJ 1XZP3 RXM2AB2BD1.212DPDT'dirGümüş Nikel12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.61
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2BD Röle, Takılabilir Tip, 14 pin, 6 A, 24 VDC | AF6PYN 1XZP8 RXM4AB2BD1.264pdtGümüş Nikel6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€19.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4GB2BD Röle 14pin 4pdt 3a 24vdc
€19.35 / Adet