Schneider Electric Ssp3a225b7 | Katı Hal Röle 18-36vac 530vac Maks | 34uj17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A225B7 Katı Hal Röle 18-36VAC 530VAC Maks | AG4VHR 34UJ17

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A225B7 Katı Hal Röle 18-36VAC 530VAC Maks.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4VHR Modeli: SSP3A225B7Çapraz Referans: 34UJ17
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
€351.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle
Amper25
Kasa RengiKoyu gri
Parmak GüvenliEvet
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Giriş Gerilimi18 36-VAC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları36VAC
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri25A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları530VAC
Min. Giriş Voltları18VAC
Min. Çıkış Voltları48VAC
Montajflanş
Faz3
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte Açılıyor18VAC
voltaj Çıkışı48 530-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)8.51
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8541408000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelvoltaj ÇıkışıAmperKasa RengiGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriMontajFazAnahtar TürüÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD Solid State Röle 4-32VDC 12A Koyu Gri | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24 280-VAC12Koyu gri4-32 VDC12ADIN1SCR€63.32
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR Solid State Röle 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24 280-VAC12Koyu gri4-32 VDC12ADIN1SCR€72.40
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Solid State Röle 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07 SSM1A112F724 280-VAC12Koyu gri90 140-VAC12ADIN1SCR€68.84
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD Solid State Röle 4-32VDC SCR Koyu Gri | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24 280-VAC6Koyu gri4-32 VDC6ADIN1SCR€50.65
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR Solid State Röle 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24 280-VAC6Koyu gri4-32 VDC6ADIN1SCR€55.72
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 Solid State Röle 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724 280-VAC6Koyu gri90 140-VAC6ADIN1SCR€57.11
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD Solid State Röle 4-32VDC Koyu Gri UL | AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48 600-VAC12Koyu gri4-32 VDC12ADIN1SCR€61.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A225B7 Katı Hal Röle 18-36VAC 530VAC Maks.
€351.16 / Adet