SCHNEIDER ELECTRIC T02GN13G7 Kontaktör Nema
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontaktör |
Action | Geri alınmayan |
Bobin Voltları | 120 VAC |
Kontaktör Tipi | NEMA |
derinlik | 8.6 " |
Muhafaza Tipi | Açılış |
Tam Yük Amperi | 270 |
Tam Yük Amper-Endüktif | 270 |
Yükseklik | 8.1 " |
HP @ 3 Faz - 208V | 75 |
HP @ 3 Faz - 230V | 100 |
HP @ 3 Faz - 240V | 100.0 |
HP @ 3 Faz - 480V | 200 |
HP @ 3 Faz - 575V | 200 |
Hz | 40/400 |
NEMA Boyutu | 5 |
Kutup sayısı | 3 |
genişlik | 8.4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32 |
Gemi genişliği (cm) | 23.88 |
HS kodu | 8536490065 |
Model | Tam Yük Ampere Dirençli | Action | Bobin Voltları | Yükseklik | HP @ 1 Faz - 120V | HP @ 1 Faz - 230V | HP @ 1 Faz - 240V | HP @ 3 Faz - 208V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02AN13B7 | - | Geri alınmayan | 24 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | €508.70 | |
T02AN13BD | - | Geri alınmayan | 24 VDC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | €508.70 | |
T02AN13G7 | - | Geri alınmayan | 120 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | €508.70 | |
T02AN13T7 | - | Geri alınmayan | 480 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | €540.89 | |
T02BN13B7 | - | Geri alınmayan | 24 VAC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | €762.93 | |
T02BN13BD | - | Geri alınmayan | 24 VDC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | €622.31 | |
T02BN13G7 | - | Geri alınmayan | 120 VAC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | €622.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00