DAYTON Alet Arabası
stil | Model | Raf Genişliği | Raf Başına Kapasite | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Raf Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YW83 | 24 " | 200 lb | 3 | 36 " | 55 " | 36 " | 24 " | 36 " | €1,096.20 | |
B | 4YW81 | 30 " | 600 lb | 2 | 48 " | 44 " | 48 " | 34 " | 48 " | €1,120.32 |
Alet Arabası
Dayton alet arabaları, laboratuvarlarda, test merkezlerinde ve diğer benzer tesislerde hassas, titreşime duyarlı ekipmanların taşınması için tasarlanmıştır. Bu metal raflı yardımcı arabalar, 2 veya 3 raflı konfigürasyonlara sahiptir. Ağır eşyaların yükleme veya boşaltma amacıyla arabanın üzerine kaydırılmasına / indirilmesine izin vermek için düz bir yüzeye sahip üst raf ile entegredirler; ve alt raflar, taşıma sırasında eşyaların düşmesini önleyen kısa bir dudağa sahiptir. Ayrıca, araba yuvarlanırken şok ve titreşimleri emmek için pnömatik tekerlekler ve vinil paspas ile donatılmıştır, böylece kırılgan eşyaları herhangi bir olası hasardan korur. Bu yastıklı paspaslar ayrıca eşyaların raflardan kaymasını ve birbiriyle çarpışmasını önlemek için kaymaz bir yüzeye sahiptir. 600 ve 1200 lb yük kapasitelerinde mevcut olan bu alet arabalarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Devalving Araçları
- Pnömatik Silindir Kontrolleri
- Anahtar Anahtarları
- Naylon Boru
- Dikili Duş Kabinleri ve Kapılar
- Elektrik kutuları
- Ormancılık
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Redüktörlü Motorlar
- Şantiye Aydınlatması
- DAYTON Kapı Panjurları, 26-1/4 İnç Yükseklik
- KIPP K0270 Serisi, M12 Diş Ölçüsü Ayarlanabilir Kollar
- SUPER-STRUT Kanal Gönderi Tabanı
- EATON FAZ-NA Serisi Minyatür Devre Kesiciler
- PARKER Montaj Adaptörleri
- DAYTON Flanşlar
- ALL MATERIAL HANDLING CRFX Serisi Çatal Kendinden Kilitlemeli Kancalar Sınıf 100
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MSFX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-D Stili, 830 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler
- BOSTON GEAR 2 SSC Serisi İki Parçalı Paslanmaz Çelik Sıkma Bilezikleri