Schneider Electric Xb5av65 | Pilot Işığı Komple Sarı 22mm | 6hl74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Pilot Light Komple Sarı 22mm | AG7EUF 6HL74

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Pilot Işığı Komple Sarı 22mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7EUF Modeli: XB5AV65Çapraz Referans: 6HL74
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
€76.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Işık Tamamlandı
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPlastik
RenkSarı
IP Rating65, 66 önyükleme için
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba TipiAkkor, LED, Neon
Lamba voltajı250 VAC
objektif MalzemePlastik
lens Tipipürüzsüz
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 13
Shapeyuvarlak
beden22mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Gerilim250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8531800025

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkLamba TipiLamba voltajıNEMA DeğerlendirmesiGerilimÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Pilot Işık LED 120V Beyaz | AF7HBB 21AG59 XB5AW31G5BeyazLED110 - 120 VAC4, 4X, 13110 - 120 VAC€193.17
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 Pilot Işık LED 24V Yeşil | AF7HBF 21AG63 XB5AW33B5YeşilLED24VAC/VDC4, 4X, 1324VAC/VDC€156.00
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilot Işık LED 24V Kırmızı | AF7HBG 21AG64 XB5AW34B5KırmızıLED24VAC/VDC4, 4X, 1324VAC/VDC€159.00
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 Pilot Işık LED 24V Sarı | AF7HBH 21AG65 XB5AW35B5SarıLED24VAC/VDC4, 4X, 1324VAC/VDC€181.47
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 Pilot Light Komple 22mm Beyaz | AG7EUE 6HL71 XB5AV61BeyazAkkor, LED, Neon250 VAC4X, 13250 VAC€80.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Pilot Işığı Komple Sarı 22mm
€76.52 / Adet