Schneider Electric Xb5aw34b5 | Pilot Işık Led 24v Kırmızı | 21ag64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilot Işık LED 24V Kırmızı | AF7HBG 21AG64

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilot Işık LED'i 24V Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HBG Modeli: XB5AW34B5Çapraz Referans: 21AG64
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
€159.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Işık Tamamlandı
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPlastik
RenkKırmızı
IP Rating65, 66 önyükleme için
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba TipiLED
Lamba voltajı24VAC/VDC
objektif MalzemePlastik
lens Tipipürüzsüz
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 13
Shapeyuvarlak
beden22mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Gerilim24VAC/VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8536509035

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkLamba TipiLamba voltajıNEMA DeğerlendirmesiGerilimÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Pilot Işık LED 120V Beyaz | AF7HBB 21AG59 XB5AW31G5BeyazLED110 - 120 VAC4, 4X, 13110 - 120 VAC€193.17
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 Pilot Işık LED 24V Yeşil | AF7HBF 21AG63 XB5AW33B5YeşilLED24VAC/VDC4, 4X, 1324VAC/VDC€156.00
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 Pilot Işık LED 24V Sarı | AF7HBH 21AG65 XB5AW35B5SarıLED24VAC/VDC4, 4X, 1324VAC/VDC€181.47
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 Pilot Light Komple 22mm Beyaz | AG7EUE 6HL71 XB5AV61BeyazAkkor, LED, Neon250 VAC4X, 13250 VAC€80.48
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Pilot Light Komple Sarı 22mm | AG7EUF 6HL74 XB5AV65SarıAkkor, LED, Neon250 VAC4, 4X, 13250 VAC€76.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilot Işık LED'i 24V Kırmızı
€159.00 / Adet