Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Işıklı Buton 22mm 1no / 1nc Yeşil / kırmızı | AF7ZGU 23V766

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Illuminated Push Button 22mm 1no/1nc Green/red

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ZGU Modeli: XB5AW73731G5Çapraz Referans: 23V766
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
€152.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Basma Düğmesi
ActionAnlık
Temel malzemePlastik
ÇerçevePlastik
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating66, 69 bin
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba Modülü Gerilimi120 VAC
Lamba TipiLED
Lamba voltajı120 VAC
Gösterge / Arka Plan RengiBeyaz / Yeşil ve Beyaz / Kırmızı
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 4X, 12
Kafa Sayısı3
Operatör Sayısı2
Yedek LambaMfr. Hayır 25501-01-027
ShapeDikdörtgen
beden22mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör TipiMuhafız Yok, Kare

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536509031

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeÇerçeveBaş MalzemesiLamba Modülü GerilimiLamba voltajıÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 Işıklı Buton 22mm 1no / 1nc Yeşil / kırmızı | AF7ZGN 23V761 XB4BW73731B5MetalKrom Kaplama MetalMetal24VAC/DC24VAC/DC€152.80
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Işıklı Buton 22mm 1no / 1nc Yeşil / kırmızı | AF7ZGP 23V762 XB4BW73731G5MetalKrom Kaplama MetalMetal120 VAC120 VAC€152.80
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 Işıklı Buton 22mm 1no / 1nc Yeşil / kırmızı | AF7ZGT 23V765 XB5AW73731B5PlastikPlastikPlastik24VAC/DC24VAC/DC€152.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Illuminated Push Button 22mm 1no/1nc Green/red
€152.80 / Adet