Schneider Electric Xpsmc16z | Güvenlik Kontrol Cihazı 24vdc 16 Giriş | 6vdf0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z Güvenlik Kontrolörü 24VDC 16 Giriş | AG7GEL 6VDF0

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z Güvenlik Denetleyicisi 24VDC 16 Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7GEL Modeli: XPSMC16ZÇapraz Referans: 6VDF0
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
€2,944.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kontrolörü
Amper1.5
derinlik6.02 "
ekranLED
Muhafaza MalzemesiPlastik
Yükseklik5.96 "
Giriş gücü24 VDC
Giriş Gerilimi24 VDC
IP Rating20
MontajYüzey veya DIN rayı
Giriş Sayısı16
Çıkış Sayısı6 Katı Hal + 2 Set 2 Röle Çıkışı
Çalışma Sıcaklığı.-10 ila 55 Derece C
Çıkış TipiRöle ve Katı Hal
Bağlantı Noktası Türü1 RJ45 (Programlama + Modbus)
Tepki Süresi20 milisaniye.
Güvenlik Çıkışı Derecelendirmeleri1.5A @ 24VDC
UPC785901974932
genişlik569051 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8537109060

Ürün Detayı:

  • Saat (Hayır)
  • Sayaçlar (1)
  • Zamanlayıcılar (10)
  • Özel Özellikler: Yapılandırılabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş SayısıBağlantı Noktası TürüÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32Z Güvenlik Kontrolörü 24VDC 32 Girişler | AG7GEH 6VDF3 XPSMC32Z321 RJ45 (Programlama + Modbus)€3,996.58
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZC Güvenlik Kontrolörü 24VDC 32 Girişli CanOpen | AG7GEJ 6VDF4 XPSMC32ZC321 RJ45 (Programlama + Modbus), 1 CanOpen€4,319.65
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZP Güvenlik Kontrolörü 24VDC 32Giriş Profibus | AG7GEK 6VDF5 XPSMC32ZP321 RJ45 (Programlama + Modbus), 1 Profibus€4,986.35
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC Güvenlik Kontrolörü 24VDC 16 Girişli CanOpen | AG7GEM 6VDF1 XPSMC16ZC161 RJ45 (Programlama + Modbus), 1 CanOpen€3,666.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z Güvenlik Denetleyicisi 24VDC 16 Giriş
€2,944.58 / Adet