Schneider Electric Xvc4b45s | 5ftk4 | Kule Işık Düzeneği, 40mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XVC4B45S Kule Işık 40mm 0.14a Kırmızı Turuncu Yeşil Mavi | AG7DBM 5FTK4

SCHNEIDER ELECTRIC XVC4B45S Kule Işığı 40mm 0.14a Kırmızı Turuncu Yeşil Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DBM Modeli: XVC4B45SÇapraz Referans: 5FTK4

İle alın Mayıs 9, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€555.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kule Işık Montajı, 40mm
RenkKırmızı, Turuncu, Yeşil, Mavi
Kordon uzunluğu1.625ft.
Mevcut Çizim0.14A
Çap1 9 / 16 "
Dakika Başına Yanıp Sönme60
Yükseklik2.5 "
Gövde Malzemesipolibutelin
Lamba Ömrü100,000 saat.
Lens Tasarımısilindir
objektif Malzemepolikarbonat
ModaSabit veya Buzzer ile Yanıp Sönüyor
MontajDestek Tüpü
Çalışma Sıcaklığı.14 ila 122 Derece F
PUANIP54
Ses seviyesi70 ila 85 dB
Gerilim24VAC/DC
Watt3.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)75.18
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8531800050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajRenkKordon uzunluğuÇalışma Sıcaklığı.PUANSes seviyesiGerilimWattÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1K Kule Işığı 60mm Sabit Kırmızı | AG4KQB 34D585 XVC6M1KbazKırmızı17.75 "-10 ila +50 Derece CIP54-100 - 240 VAC-€281.96
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 Kule Işığı 40mm Sabit Kırmızı | AG4KQC 34D586 XVC4M1Destek TüpüKırmızı17.75 "-10 ila +50 Derece CIP5470 ila 85 dB100 - 240 VAC-€252.20
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Kule Işığı 60mm Kırmızı Destek Tüp Bağlantısı | AG4KQE 34D588 XVC6M1Destek TüpüKırmızı17.75 "-10 ila +50 Derece CIP5470 ila 85 dB100 - 240 VAC-€341.13
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Kule Işığı 40mm Kırmızı / turuncu Destek Tüpü | AG4KQF 34D589 XVC4M2Destek TüpüKırmızı portakal17.75 "-10 ila +50 Derece CIP54-100 - 240 VAC-€449.78
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Kule Işığı 60mm Kırmızı Destek Tüpü Montajı | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKbazKırmızı29 9 / 16 "-10 ila +50 Derece CIP5470 ila 85 dB100 - 240 VAC-€426.85
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Kule Işığı Kırmızı / turuncu / yeşil Taban Montajı | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KbazKırmızı, Turuncu, Yeşil17.75 "-30 ila +50 Derece CIP5460 ila 85 dB100 - 240 VAC-€458.39
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Kule Açık Kırmızı / turuncu / yeşil Destek Tüpü | AG4KQK 34D593 XVC4M3Destek TüpüKırmızı, Turuncu, Yeşil17.75 "-10 ila +50 Derece CIP54-100 - 240 VAC-€486.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XVC4B45S Kule Işığı 40mm 0.14a Kırmızı Turuncu Yeşil Mavi
€555.44 / Adet