Schneider Electric Zb4bw0g35 | Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 1no/1nc | 6saat32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 1NA/1NK | AJ2JJQ 6HR32

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 1NA/1NK

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2JJQ Modeli: ZB4BW0G35Çapraz Referans: 6HR32
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
€172.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lamba Modülü ve Kontak Bloğu
RenkYeşil
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC/DC
IP Rating66
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba Modülü Gerilimi110 - 120 VAC
Lamba TipiLED
Lamba voltajı110 - 120 VAC
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
beden22mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.57
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkİletişim FormuLamba Modülü GerilimiLamba voltajıÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 1NA / 1NK | AJ2JJN 6HR08 ZB4BW0B15Beyaz1NO / 1NC24VAC/DC24VAC/DC€166.81
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B31 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 22mm 1NA | AJ2JJP 6HR09 ZB4BW0B31Yeşil1 YOK24VAC/DC24VAC/DC€120.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 1NA/1NK
€172.66 / Adet