SCHNEIDER ELECTRIC ZBVB55 Lamba Modülü 22mm 24vac/dc Sarı Led
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lamba Modülü |
Renk | Sarı |
IP Rating | 20 |
Lamba Modülü Tipi | LED |
Lamba Modülü Gerilimi | 24VAC/DC |
Lamba Tipi | LED |
Lamba voltajı | 24VAC/DC |
NEMA Değerlendirmesi | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
beden | 22mm |
Terminal bağlantısı | Yaylı kelepçe |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 9405408000 |
Model | Renk | Lamba Modülü Gerilimi | Lamba voltajı | Terminal bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BVBG1 | Beyaz | 24 ila 120 VAC / DC | 24 ila 120 VAC / DC | Vidalı kelepçe | €108.52 | |
ZB4BVBG3 | Yeşil | 24 ila 120 VAC / DC | 24 ila 120 VAC / DC | Vidalı kelepçe | €107.48 | |
ZB4BVBG4 | Kırmızı | 24 ila 120 VAC / DC | 24 ila 120 VAC / DC | Vidalı kelepçe | €107.48 | |
ZB4BVBG5 | Sarı | 24 ila 120 VAC / DC | 24 ila 120 VAC / DC | Vidalı kelepçe | €96.73 | |
ZB4BVBG6 | Mavi | 24 ila 120 VAC / DC | 24 ila 120 VAC / DC | Vidalı kelepçe | €96.73 | |
ZALVB5 | Sarı | 24VAC/DC | 24VAC/DC | Vidalı terminal | €98.83 | |
ZB4BVB1 | Beyaz | 24VAC/DC | 24VAC/DC | Vidalı kelepçe | €98.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00