SCOTCH-BRITE 97223-3-12 Ovma Pedi 6 Boy 4 Genişlik Kahverengi PK3
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ovma pedi |
aşındırıcı | Hayır |
Renk | Kahverengi |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Doğal lif |
Kullanılan | Pişirme Gereçleri, Yapışmaz Yüzeyler, Tabaklar, Tezgahlar, Masalar, Mutfak Gereçleri, Genel Amaçlı |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00