<span Class='notranslate'>Scotch </span> 2200 Pk10 | Mastic Tape 3-1/4 X 4-1/2 Inch 125 Mil - Pack Of 10 | 5znh0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH 2200 PK10 Mastik Bant 3-1/4 x 4-1 / 2 İnç 125 Mil - 10'lu Paket | AE7NFW 5ZNH0

SCOTCH 2200 PK10 Mastic Tape 3-1/4 x 4-1/2 Inch 125 Mil - Pack Of 10

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7NFW Model: 2200 PK10Çapraz Referans: 5ZNH0
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
€140.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mastik Bant
Tutunma gücü200 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk Mastik
RenkSiyah
uzunluk4.5 "
MalzemeVinil
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı176 Dereceye Kadar F
ShapeDikdörtgen
Sıcaklık aralığı0 Derece ila 100 Derece F
Gerilme direnci20 lb./in.
Kalınlık125milyon.
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu3919102020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilme direnciTutunma gücüuzunlukKalınlıkgenişlikMalzemeMaks. VoltajPerformans SıcaklığıÜcret
SCOTCH 2234 Mastik Bant 2 x 6 Ayak 60 Mil Siyah Kauçuk | AD7EPW 4DYW8 22342400 lb./in.160 oz./inç.6"60milyon.2"Alev Geciktirici Kauçuk400194 Dereceye Kadar F€85.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH 2200 PK10 Mastic Tape 3-1/4 x 4-1/2 Inch 125 Mil - Pack Of 10
€140.92 / Adet