Scotch 2234 | Mastik Bant 2 X 6 Feet 60 Mil Siyah Kauçuk | 4dyw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH 2234 Mastik Bant 2 x 6 Ayak 60 Mil Siyah Kauçuk | AD7EPW 4DYW8

SCOTCH 2234 Mastik Bant 2 x 6 Ayak 60 Mil Siyah Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7EPW Model: 2234Çapraz Referans: 4DYW8
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
€85.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mastik Bant
Tutunma gücü160 oz./inç.
RenkSiyah
uzunluk6"
MalzemeAlev Geciktirici Kauçuk
Maks. Voltaj400
Performans Sıcaklığı194 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı-22 Derece ila 220 Derece F
Gerilme direnci2400 lb./in.
Kalınlık60milyon.
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu5906100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilme direnciTutunma gücüuzunlukKalınlıkgenişlikMalzemeMaks. VoltajPerformans SıcaklığıÜcret
SCOTCH 2200 PK10 Mastik Bant 3-1/4 x 4-1 / 2 İnç 125 Mil - 10'lu Paket | AE7NFW 5ZNH0 2200 adet20 lb./in.200 oz./inç.4.5 "125milyon.3.25 "Vinil600176 Dereceye Kadar F€140.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH 2234 Mastik Bant 2 x 6 Ayak 60 Mil Siyah Kauçuk
€85.39 / Adet