Scotch 27-1/2" | Elektrik Bandı 1/2 X 66 Feet 7 Mil Beyaz | 2a456 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH 27-1 / 2 Elektrik Bandı 1/2 x 66 Ayak 7 Mil Beyaz | AB8WJF 2A456

SCOTCH 27-1/2" Elektrik Bandı 1/2 x 66 Feet 7 Mil Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WJF Model: 27-1/2"Çapraz Referans: 2A456

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€40.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
Tutunma gücü30 oz./inç.
yapıştırıcıTermoset Kauçuk Reçine
RenkBeyaz
uzunluk66ft.
MalzemeCam kumaş
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı266 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı32 Derece ila 302 Derece F
Gerilme direnci150 lb./in.
Kalınlık7milyon.
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu7019905050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutunma gücüyapıştırıcıPerformans SıcaklığıSıcaklık aralığıGerilme direncigenişlikÜcret
SCOTCH 27-3/4" Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Beyaz | AB8WJG 2A457 27-3 / 4 "30 oz./inç.Termoset Kauçuk Reçine266 Dereceye Kadar F32 Derece ila 302 Derece F150 lb./in.3 / 4 "€47.38
SCOTCH 69-3/4" Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Beyaz | AB8WJH 2A458 69-3 / 4 "40 oz./inç.silikon392 Dereceye Kadar F32 Derece ila 392 Derece F180 lb./in.3 / 4 "€60.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH 27-1/2" Elektrik Bandı 1/2 x 66 Feet 7 Mil Beyaz
€40.10 / Adet