Scotch 69-3/4" | Elektrik Bandı 3/4 X 66 Feet 7 Mil Beyaz | 2a458 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH 69-3 / 4 Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayak 7 Mil Beyaz | AB8WJH 2A458

SCOTCH 69-3/4" Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WJH Model: 69-3/4"Çapraz Referans: 2A458
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
€57.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
Tutunma gücü40 oz./inç.
yapıştırıcısilikon
RenkBeyaz
uzunluk66ft.
MalzemeCam kumaş
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı392 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı32 Derece ila 392 Derece F
Gerilme direnci180 lb./in.
Kalınlık7milyon.
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7019905050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutunma gücüyapıştırıcıPerformans SıcaklığıSıcaklık aralığıGerilme direncigenişlikÜcret
SCOTCH 27-1/2" Elektrik Bandı 1/2 x 66 Feet 7 Mil Beyaz | AB8WJF 2A456 27-1 / 2 "30 oz./inç.Termoset Kauçuk Reçine266 Dereceye Kadar F32 Derece ila 302 Derece F150 lb./in.1 / 2 "€39.73
SCOTCH 27-3/4" Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Beyaz | AB8WJG 2A457 27-3 / 4 "30 oz./inç.Termoset Kauçuk Reçine266 Dereceye Kadar F32 Derece ila 302 Derece F150 lb./in.3 / 4 "€43.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH 69-3/4" Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Beyaz
€57.67 / Adet