İskoç 35 3/4x66 Menekşe | Elektrik Bandı 3/4 X 66 Feet 7 Mil Menekşe | 3a187 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH 35 3 / 4X66 VIOLT Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayaklar 7 Mil Violet | AC8GJC 3A187

SCOTCH 35 3/4X66 VIOLT Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Menekşe

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GJC Model: 35 3/4X66 MORÇapraz Referans: 3A187
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
€17.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
Tutunma gücü20 oz./inç.
yapıştırıcıBasınca Duyarlı Kauçuk
RenkMenekşe
uzunluk66ft.
MalzemeAlev Geciktirici Vinil
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı220 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı32 Derece ila 220 Derece F
Gerilme direnci17 lb./in.
Kalınlık7milyon.
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)23.62
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu3919102020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutunma gücüyapıştırıcıRenkuzunlukSıcaklık aralığıGerilme direnciKalınlıkÜcret
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x66FT Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayak 7 Mil Siyah | AB8WHM 2A225 33+ SÜPER-3 / 4x66FT60 oz./inç.Kauçuk ReçineSiyah66ft.0 Derece ila 220 Derece F15 lb./in.7milyon.€16.89
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x20FT Elektrik Bandı 3/4 x 20ft 7mil Siyah - 10'lu Paket | AB8WHN 2A226 33+ SÜPER-3 / 4x20FT60 oz./inç.Kauçuk ReçineSiyah20ft.0 Derece ila 220 Derece F15 lb./in.7milyon.€77.45
SCOTCH 88-Super-3 / 4x66FT Elektrik Bandı 3/4 x 66ft 8.5 Mil Siyah | AB8WHP 2A227 88-Süper-3 / 4x66FT60 oz./inç.Kauçuk ReçineSiyah66ft.0 Derece ila 220 Derece F20 lb./in.8.5milyon.€18.95
SCOTCH 35 3 / 4X66 ORNGE Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayak 7 Mil Turuncu | AC8GHZ 3A184 35 3 / 4X66 ORNGE20 oz./inç.Basınca Duyarlı KauçukPortakal66ft.32 Derece ila 220 Derece F17 lb./in.7milyon.€16.73
SCOTCH 35 3 / 4X66 GRİ Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayaklar 7 Mil Gri | AC8GJA 3A185 35 3 / 4X66 GRİ20 oz./inç.Basınca Duyarlı KauçukGri66ft.32 Derece ila 220 Derece F17 lb./in.7milyon.€16.73
SCOTCH 35 3 / 4X66 KAHVERENGİ Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayak 7 Mil Kahverengi | AC8GJB 3A186 35 3 / 4X66 KAHVE20 oz./inç.Basınca Duyarlı KauçukKahverengi66ft.32 Derece ila 220 Derece F17 lb./in.7milyon.€16.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH 35 3/4X66 VIOLT Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Menekşe
€17.25 / Adet