<span Class='notranslate'>Scotch </span> 88-super-3/4x66ft | Electrical Tape 3/4 X 66ft 8.5 Mil Black | 2a227 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH 88-Super-3 / 4x66FT Elektrik Bandı 3/4 x 66ft 8.5 Mil Siyah | AB8WHP 2A227

SCOTCH 88-Super-3/4x66FT Electrical Tape 3/4 x 66ft 8.5 Mil Black

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WHP Model: 88-Super-3/4x66FTÇapraz Referans: 2A227
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
€18.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
Tutunma gücü60 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk Reçine
RenkSiyah
uzunluk66ft.
MalzemeAlev Geciktirici Vinil
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı220 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı0 Derece ila 220 Derece F
Gerilme direnci20 lb./in.
Kalınlık8.5milyon.
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)23.11
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu3919102020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutunma gücüyapıştırıcıRenkuzunlukSıcaklık aralığıGerilme direnciKalınlıkÜcret
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x66FT Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayak 7 Mil Siyah | AB8WHM 2A225 33+ SÜPER-3 / 4x66FT60 oz./inç.Kauçuk ReçineSiyah66ft.0 Derece ila 220 Derece F15 lb./in.7milyon.€15.65
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x20FT Elektrik Bandı 3/4 x 20ft 7mil Siyah - 10'lu Paket | AB8WHN 2A226 33+ SÜPER-3 / 4x20FT60 oz./inç.Kauçuk ReçineSiyah20ft.0 Derece ila 220 Derece F15 lb./in.7milyon.€72.78
SCOTCH 35 3 / 4X66 ORNGE Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayak 7 Mil Turuncu | AC8GHZ 3A184 35 3 / 4X66 ORNGE20 oz./inç.Basınca Duyarlı KauçukPortakal66ft.32 Derece ila 220 Derece F17 lb./in.7milyon.€16.12
SCOTCH 35 3 / 4X66 GRİ Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayaklar 7 Mil Gri | AC8GJA 3A185 35 3 / 4X66 GRİ20 oz./inç.Basınca Duyarlı KauçukGri66ft.32 Derece ila 220 Derece F17 lb./in.7milyon.€15.12
SCOTCH 35 3 / 4X66 KAHVERENGİ Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayak 7 Mil Kahverengi | AC8GJB 3A186 35 3 / 4X66 KAHVE20 oz./inç.Basınca Duyarlı KauçukKahverengi66ft.32 Derece ila 220 Derece F17 lb./in.7milyon.€16.12
SCOTCH 35 3 / 4X66 VIOLT Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayaklar 7 Mil Violet | AC8GJC 3A187 35 3 / 4X66 VIOLT20 oz./inç.Basınca Duyarlı KauçukMenekşe66ft.32 Derece ila 220 Derece F17 lb./in.7milyon.€16.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH 88-Super-3/4x66FT Electrical Tape 3/4 x 66ft 8.5 Mil Black
€18.14 / Adet