Scotch 77w 1 1/2" | Ark Koruma Bandı 1-1/2 X 20 Feet 30 Mil | 5znh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH 77W 1 1/2 Ark Prova Bandı 1-1 / 2 x 20 Feet 30 Mil | AE7NFX 5ZNH1

SCOTCH 77W 1 1/2" Ark Koruma Bandı 1-1/2 x 20 Feet 30 Mil

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7NFX Model: 77W 1 1/2"Çapraz Referans: 5ZNH1
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
€42.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ark Prova Bandı
RenkAçık Gri
uzunluk20ft.
MalzemeAlev Geciktirici Şişen Elastomer
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı50 Derece ila 80 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci1200 lb./in.
Kalınlık30milyon.
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3919905030
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH 77W 1 1/2" Ark Koruma Bandı 1-1/2 x 20 Feet 30 Mil
€42.50 / Adet