İskoç 810k16 | Ofis Bandı Mat Asetat Pk 16 | 29pl22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH 810K16 Ofis Bant Mat Asetat Pk 16 | AF9ABP 29PL22

SCOTCH 810K16 Ofis Bandı Mat Asetat Pk 16

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ABP Model: 810K16Çapraz Referans: 29PL22
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
€66.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ofis Bandı
Tutunma gücü16-1 / 2 oz./in.
yapıştırıcıSentetik Akrilik
RenkŞeffaf
Çekirdek Çapı1"
Çekirdek Çapı1"
uzunluk1000 "
MalzemeSelüloz Asetat
Gerilme direnci9-3 / 4 lb./in.
Kalınlık2.2milyon.
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)26.99
HS kodu3919102030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutunma gücüyapıştırıcıuzunlukMalzemeGerilme direnciKalınlıkÜcret
SCOTCH 810 Ofis Bandı Şeffaf 3/4 İnç x 36 Yard | AB8WMM 2A684 81022 oz./inç.Akrilik36 yıl.Selüloz Asetat13 lb./in.2.2milyon.€6.29
SCOTCH 600K3 Ofis Bandı Polyolefin Taşıyıcı Pk 3 | AF9ABL 29PK91 600K312 oz./inç.Akrilik1000 "Polipropilen10-1 / 2 lb./in.1.8milyon.€17.89
SCOTCH 810C40BK Ofis Bandı Şeffaf 3/4 x 1000 İnç Pk 6 | AF9ABM 29PL19 810C40BK16-1 / 2 oz./in.Sentetik Akrilik1000 "Selüloz Asetat9-3 / 4 lb./in.2.2milyon.€34.61
SCOTCH 810K12 Ofis Bant Mat Asetat Pk 12 | AF9ABN 29PL21 810K1216-1 / 2 oz./in.Sentetik Akrilik1000 "Selüloz Asetat9-3 / 4 lb./in.2.2milyon.€51.69
SCOTCH 810K24 Ofis Bant Mat Asetat Pk 24 | AF9ABQ 29PL24 810K2416-1 / 2 oz./in.Sentetik Akrilik1000 "Selüloz Asetat9-3 / 4 lb./in.2.2milyon.€96.68
SCOTCH 810K6 Ofis Bandı Şeffaf 3/4 x 1000 İnç Pk 6 | AF9ABR 29PL25 810K616-1 / 2 oz./in.Sentetik Akrilik1000 "Selüloz Asetat9-3 / 4 lb./in.2.2milyon.€29.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH 810K16 Ofis Bandı Mat Asetat Pk 16
€66.37 / Adet