Scotch Mvu18-250dfx | Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - Pk100 | 2te57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH MVU18-250DFX Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - 100'lü Paket | AC3GHB 2TE57

SCOTCH MVU18-250DFX Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GHB Modeli: MVU18-250DFXÇapraz Referans: 2TE57
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
€64.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.08 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.87 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukDikişTel AralığıÜcret
SCOTCH MVI10-250DFX Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC3GHC 2TE58 MVI10-250DFX0.128 "Sarı0.95 "brazed12 ila 10 AWG€47.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH MVU18-250DFX Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - 100'lü Paket
€64.97 / Adet